AKRO-MILS Xe tải nghiêng 77710GREY, hạng nặng, 300 Gallon, màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Sức chứa | 300 gal. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su khuôn |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 85 " |
khung Vật liệu | Thép |
Đánh giá | 13 ga. |
Chiều cao tay cầm | 41 " |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 50 " |
Vật liệu phễu | polyethylene |
Loại phễu | Nhiệm vụ nặng nề |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Tùy chọn di động | Hướng dẫn sử dụng |
Chiều cao tổng thể | 51 " |
Chiều dài tổng thể | 85 " |
Chiều rộng tổng thể | 39 " |
Khối lượng | 1-1 / 2 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 1-1 / 2 cu. yd. |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Kích thước bánh xe | 12 " |
Loại bánh xe | Cao su khuôn |
Chiều rộng | 38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 163.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 132.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
77810XÁM | 400 Gal. | 86 " | 48 " | €4,299.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.