Akro-mils 41284 | Bộ chia chiều rộng, gói 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chia chiều rộng AKRO-MILS 41284, Gói 2 | AA2ABA 10A043

AKRO-MILS Dải phân cách chiều rộng 41284, gói 2

Trong kho
Khoản mục: AA2ABA phần: 41284Tham chiếu chéo: 10A043
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
€14.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgăn xếp thùng rác
MàuĐen
Chiều cao5 7 / 8 "
Chiều dài20 3 / 4 "
Vật chấtPolyme cấp công nghiệp
UPC032903009095
Chiều rộng1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)17.48
Chiều dài tàu (cm)55.25
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ chia chiều rộng Akro-Mils 41284 cho phép chia nhỏ các thùng chứa và tách nhiều mục để giữ cho nội dung được sắp xếp ngăn nắp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ chia chiều rộng Akro-Mils 41284 có cấu trúc polymer cấp công nghiệp để chống ăn mòn và ngăn ngừa vỡ / nứt do tải trọng.
  • Đơn vị màu đen này có sẵn trong gói 2.

Phụ kiện tương thích:

  • Akro-Mils 30284 Thùng Akro: Các ngăn này cho phép có nhiều khe riêng biệt trong AkroBins siêu cỡ của thương hiệu. Chúng tiết kiệm không gian bằng cách xếp chồng lên nhau hoặc tạo thành các đơn vị lưu trữ ổn định trên các giá đỡ bằng thép và dây, xe thép và xe đẩy.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ISO 9001

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để phù hợp với các bộ chia vào AkroBins?

A. Các dải phân cách chiều rộng này rất dễ lắp vào và tháo ra. Chúng chỉ cần trượt vào các khe tích hợp sẵn của thùng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
AKRO-MILS 41287 Bộ chia thùng xếp chồng, màu đen, gói 6 | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6€75.34
AKRO-MILS 41288 Bộ chia thùng xếp chồng, màu đen, gói 6 | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "6€96.90
AKRO-MILS 40286 Bộ chia thùng xếp chồng, màu đen, gói 4 | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4€49.81
AKRO-MILS 41286 Bộ chia thùng xếp chồng, màu đen, gói 2 | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2€16.84
AKRO-MILS 41289 Bộ chia thùng xếp chồng, màu đen, gói 2 | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2€34.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Dải phân cách chiều rộng 41284, gói 2
€14.91 /đóng gói