AKRO-MILS 41226 Dải phân cách, Màu đen, Lớp Polymer công nghiệp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải phân cách ngắn |
Màu | Đen |
Hướng dải phân cách | Song song |
Chiều cao tổng thể | 5 13 / 32 " |
Chiều dài tổng thể | 15 1 / 2 " |
bề dầy | 1 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.91 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41105 | màu xám | 4 1 / 2 " | 7 3 / 32 " | 6 | €18.14 | ||
41164 | Đen | 3 1 / 2 " | 9 21 / 32 " | 6 | €31.28 | RFQ
| |
41166 | Đen | 5 15 / 32 " | 9 5 / 8 " | 6 | €29.06 | RFQ
| |
41168 | Đen | 7 31 / 64 " | 9 3 / 4 " | 6 | €23.72 | RFQ
| |
41220 | Đen | 9 13 / 32 " | 15 3 / 8 " | 6 | €72.40 | RFQ
| |
41223 | Đen | 2 17 / 64 " | 15 41 / 64 " | 6 | €26.97 | RFQ
| |
41224 | Đen | 3 13 / 32 " | 15 1 / 2 " | 6 | €30.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.