Akro-mils 33164red | Hộp chia ngăn, Chiều dài 16-1/2 inch, Chiều rộng 10-7/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ | 2rv38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp chia AKRO-MILS 33164RED, Dài 16-1/2 Inch, Rộng 10-7/8 Inch, Cao 4 Inch, Đỏ | AC3DYJ 2RV38

AKRO-MILS Hộp chia 33164RED, Chiều dài 16-1 / 2 inch, Chiều rộng 10-7 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC3DYJ phần: 33164REDTham chiếu chéo: 2RV38
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
€24.56 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp phân cách
Màuđỏ
Màu dải phân cáchĐen
Kết thúcMượt (Gân)
Chiều cao10 "đến 12" 4 "đến 5"
Chiều cao bên trong3 7 / 8 "
Chiều dài bên trong14 15 / 16 "
Chiều rộng bên trong9 3 / 8 "
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài7
Số khe của dải phân cách Ngắn11
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài16 1 / 2 "
Chiều rộng bên ngoài10 7 / 8 "
gói Số lượng12
Khối lượng0.29 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.29 cu. ft.
Chiều rộng10 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)30.18
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 33061, 42164, 41164
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcChiều rộng bên tronggói Số lượngGiá cả
    Hộp chia AKRO-MILS 33164BLUE, Dài 16-1/2 Inch, Rộng 10-7/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AC3DYH 2RV37 33164XANH DƯƠNGMàu xanh da trờiMượt (Gân)9 3 / 8 "12€24.56
    Hộp chia AKRO-MILS 33164SCLAR, Dài 16-1/2 Inch, Rộng 10-7/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NPQ 40K429 33164SẠCHTrong sángMượt (Gân)14 15 / 16 "504€24.56
    Hộp chia AKRO-MILS 33164GREY, Chiều dài 16-1/2 inch, Chiều rộng 10-7/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xám | AE4JQR 5LA19 33164XÁMmàu xámMượt (Gân)9 3 / 8 "12€24.56

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Hộp chia 33164RED, Chiều dài 16-1 / 2 inch, Chiều rộng 10-7 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ
    €24.56 /đơn vị