Akro-mils 31188blu | Thùng ngăn kéo, Chiều dài 18 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 4-5/8 inch, Màu xanh lam | 4kfa1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng ngăn kéo AKRO-MILS 31188BLU, Chiều dài 18 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 4-5/8 inch, Màu xanh lam | AD8GUQ 4KFA1

AKRO-MILS Thùng ngăn kéo 31188BLU, Chiều dài 18 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 4-5/8 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AD8GUQ phần: 31188BLUTham chiếu chéo: 4KFA1
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
€16.71 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng ngăn kéo
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng25 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Chiều cao bên ngoài4 5 / 8 "
Chiều dài bên ngoài18 "
Chiều rộng bên ngoài8 3 / 8 "
gói Số lượng4
UPC032903004045
Khối lượng0.33 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.33 cu. ft.
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)14.3
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)23.83
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 41480
  • Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng ngăn kéo 31188BLU, Chiều dài 18 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 4-5/8 inch, Màu xanh lam
    €16.71 /đơn vị