<span Class='notranslate'>Akro-mils </span> 31148blu | Drawer Bin, 18 Inch Length, 3-3/4 Inch Width, 4-5/8 Inch Height, Blue | 10a147 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 31148BLU Drawer Bin, 18 Inch Length, 3-3/4 Inch Width, 4-5/8 Inch Height, Blue | AA2AEX 10A147

AKRO-MILS Thùng ngăn kéo 31148BLU, Chiều dài 18 inch, Chiều rộng 3-3 / 4 inch, Chiều cao 4-5/8 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AA2AEX phần: 31148BLUTham chiếu chéo: 10A147 / 10A148
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
€12.73 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng ngăn kéo
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Chiều cao bên ngoài4 5 / 8 "
Chiều dài bên ngoài18 "
Chiều rộng bên ngoài3 3 / 4 "
gói Số lượng6
Khối lượng0.14 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.14 cu. ft.
Chiều rộng3 "thành 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)14.3
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 41440
  • Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng ngăn kéo 31148BLU, Chiều dài 18 inch, Chiều rộng 3-3 / 4 inch, Chiều cao 4-5/8 inch, Màu xanh lam
    €12.73 /đơn vị