Akro-mils 305a3 | Thùng treo và xếp chồng, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3-1/4 inch, Trong suốt | 6gdl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng treo và xếp chồng AKRO-MILS 305A3, Chiều dài 7-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3-1/4 inch, Trong suốt | AE8XMU 6GDL5

AKRO-MILS Thùng rác 305A3 Treo và Xếp chồng, Chiều dài 7-3 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 3-1 / 4 inch, Rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AE8XMU Model: 305A3Tham chiếu chéo: 6GDL5
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
€17.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuTrong sáng
Chiều cao bên trong2 5 / 8 "
Chiều dài bên trong6 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong3 1 / 8 "
Tải trọng10 lb
Vật chấtpolycarbonate
Số khe dải phân cách dài1
Số khe của dải phân cách Ngắn2
Chiều cao bên ngoài3 1 / 4 "
Chiều dài bên ngoài7 3 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
UPC032903006766

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)21.27
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiChiều cao bên trongChiều dài bên trongChiều rộng bên trongTải trọngSố khe của dải phân cách NgắnChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiGiá cả
Thùng treo và xếp chồng AKRO-MILS 305A1, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3-1/4 inch, Trong suốt | AE8XMR 6GDL3 305A14 1 / 8 "2 5 / 8 "4 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb13 1 / 4 "5 3 / 8 "€15.24
Thùng treo và xếp chồng AKRO-MILS 305A5, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3-1/4 inch, Trong suốt | AE8XMW 6GDL7 305A54 1 / 8 "2 5 / 8 "9 1 / 4 "3 1 / 8 "15 lb33 1 / 4 "10 7 / 8 "€21.07
AKRO-MILS 305B1 Thùng treo và xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 5-1/2 inch, Chiều cao 5-1/4 inch, Trong suốt | AE8XMY 6GDL9 305B15 1 / 2 "4 47 / 64 "9 47 / 64 "4 1 / 4 "25 lb35 1 / 4 "10 7 / 8 "€35.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS Thùng rác 305A3 Treo và Xếp chồng, Chiều dài 7-3 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 3-1 / 4 inch, Rõ ràng
€17.23 /đơn vị