Akro-mils 30348be | Thùng đựng, dài 20-1/2 inch, rộng 8-1/4 inch, cao 7 inch, màu be | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30348BEIGE, Dài 20-1/2 Inch, Rộng 8-1/4 Inch, Cao 7 Inch, Màu Be | AC3DZA 2RV53

AKRO-MILS Thùng kệ 30348BEIGE, Chiều dài 20-1 / 2 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu be

Trong kho
Khoản mục: AC3DZA phần: 30348BEIGETham chiếu chéo: 2RV53

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€47.36 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuBe
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong6 1 / 2 "
Chiều dài bên trong20 "
Chiều rộng bên trong7 3 / 8 "
Chiều dài20 "thành 22"
Tải trọng60 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn3
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều dài bên ngoài20 1 / 2 "
Chiều rộng bên ngoài8 1 / 4 "
gói Số lượng6
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)54.61
Chiều rộng tàu (cm)23.5
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40348
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên trongTải trọngChiều rộng bên ngoàiChiều rộngGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30358BEIGE, Dài 20-1/2 Inch, Rộng 11 Inch, Cao 7 Inch, Màu Be | AC3DZB 2RV54 30358BEGE10 1 / 8 "75 lb11 "10 "thành 12"€61.02

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30348BEIGE, Chiều dài 20-1 / 2 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu be
    €47.36 /đơn vị