Akro-mils 30255blue | Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 5 inch, Chiều rộng 16-1/2 inch, Chiều dài 10-7/8 inch, Màu xanh lam | 2rv90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30255BLUE, Chiều cao 5 inch, Chiều rộng 16-1/2 inch, Chiều dài 10-7/8 inch, Màu xanh lam | AC3EAJ 2RV90

AKRO-MILS Thùng rác treo / chồng 30255BLUE, Chiều cao 5 inch, Chiều rộng 16-1 / 2 inch, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AC3EAJ phần: 30255BLUETham chiếu chéo: 2RV90
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
€38.52 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều dài đáy bên trong9"
Chiều cao bên trong4 3 / 4 "
Chiều dài bên trong9 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong15 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng60 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài3
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài16 1 / 2 "
gói Số lượng6
UPC032903206913
Chiều rộng16 "thành 18"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)44.45
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40230, 29302, 30148
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30255STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 5 inch, Chiều rộng 16-1/2 inch, Chiều cao 10-7/8 inch, Đá | AB3MWK 1UGN9 30255 ĐIỆN THOẠIĐá6€38.52
    AKRO-MILS 30255RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 5 inch, Chiều rộng 16-1/2 inch, Chiều dài 10-7/8 inch, Màu đỏ | AC3EAE 2RV86 30255REDđỏ6€38.52
    AKRO-MILS 30255YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 5 inch, Chiều rộng 16-1/2 inch, Chiều dài 10-7/8 inch, Màu vàng | AC3EAG 2RV88 30255YELLOMàu vàng6€38.52
    AKRO-MILS 30255GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 5 inch, Chiều rộng 16-1/2 inch, Chiều dài 10-7/8 inch, Màu xanh lá cây | AC3EAL 2RV92 30255màu xanh lá6€38.52
    AKRO-MILS 30255 Thùng treo/xếp chồng màu đen, cao 5 inch, rộng 16-1/2 inch, dài 10-7/8 inch, màu đen | AC9NTU 3HRY9 XUẤT KHẨUĐen6€38.52
    AKRO-MILS 30255SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 5 inch, Chiều rộng 16-1/2 inch, Chiều dài 10-7/8 inch, Trong suốt | AD8GRG 4KET2 30255SẠCHTrong sáng6€35.25

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng rác treo / chồng 30255BLUE, Chiều cao 5 inch, Chiều rộng 16-1 / 2 inch, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Màu xanh lam
    €38.52 /đơn vị