Akro-mils 30240sclar | Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 14-3/4 inch, Trong suốt | 4ker9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30240SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 14-3/4 inch, Trong suốt | AD8GRE 4KER9

AKRO-MILS Thùng rác treo / chồng 30240SCLAR, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều dài 14-3 / 4 inch, Rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AD8GRE phần: 30240SCLARTham chiếu chéo: 4KER9
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
€22.18 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuTrong sáng
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều dài đáy bên trong12 "
Chiều cao bên trong6 3 / 4 "
Chiều dài bên trong14 "
Chiều rộng bên trong6 9 / 16 "
Chiều dài14 "thành 16"
Tải trọng60 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều dài bên ngoài14 3 / 4 "
Chiều rộng bên ngoài8 1 / 4 "
gói Số lượng12
UPC032903001341
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)40.01
Chiều rộng tàu (cm)23.5
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29302, 40245
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30240STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 7 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 14-3/4 inch, Đá | AB3MWH 1UGN7 30240 ĐIỆN THOẠIĐá12€23.27
    AKRO-MILS 30240GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 14-3/4 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZP 2RV71 30240màu xanh lá12€23.27
    AKRO-MILS 30240RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 14-3/4 inch, Màu đỏ | AC3TKQ 2W075 30240REDđỏ12€23.27
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30240BLUE, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 14-3/4 inch, Màu xanh lam | AC3TRR 2W779 30240XANH DƯƠNGMàu xanh da trời12€23.27
    AKRO-MILS 30240BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 14-3/4 inch, Màu đen | AC9NTR 3HRY5 XUẤT KHẨUĐen12€23.27
    AKRO-MILS 30240YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều dài 14-3/4 inch, Màu vàng | AE6ZFG 5W874 30240YELLOMàu vàng12€23.27

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng rác treo / chồng 30240SCLAR, Chiều cao 7 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều dài 14-3 / 4 inch, Rõ ràng
    €22.18 /đơn vị