Akro-mils 30239green | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-3/4 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu xanh lá cây | 2rv70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30239GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-3/4 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZN 2RV70

AKRO-MILS 30239GREEN Treo / Thùng xếp chồng, Chiều dài 10-3/4 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AC3DZN phần: 30239GREENTham chiếu chéo: 2RV70
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
€20.38 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
Màumàu xanh lá
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều dài đáy bên trong8"
Chiều cao bên trong6 3 / 4 "
Chiều dài bên trong10 "
Chiều rộng bên trong6 9 / 16 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng50 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài8 1 / 4 "
gói Số lượng6
UPC032903023954
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)23.5
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29302, 40239
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30239STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-3/4 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 7 inch, Đá | AB3MWG 1UGN6 30239 ĐIỆN THOẠIĐá6€20.38
    AKRO-MILS 30239 Thùng treo/xếp chồng màu đen, dài 10-3/4 inch, rộng 8-1/4 inch, cao 7 inch, đen | AC9NTQ 3HRY4 XUẤT KHẨUĐen6€20.38
    AKRO-MILS 30239SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 7 inch, Trong suốt | AD8GRC 4KER7 30239SẠCHTrong sáng6€20.38
    AKRO-MILS 30239RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-3/4 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu đỏ | AE6ZEY 5W866 30239REDđỏ6€20.38
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30239BLUE, Chiều dài 10-3/4 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu xanh lam | AE6ZFA 5W868 30239XANH DƯƠNGMàu xanh da trời6€20.38
    AKRO-MILS 30239YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-3/4 inch, Chiều rộng 8-1/4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu vàng | AE6ZFF 5W873 30239YELLOMàu vàng6€20.38

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS 30239GREEN Treo / Thùng xếp chồng, Chiều dài 10-3/4 inch, Chiều rộng 8-1 / 4 inch, Chiều cao 7 inch, Màu xanh lá cây
    €20.38 /đơn vị