Akro-mils 30210yello | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu vàng | 5w869 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30210YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu vàng | AE6ZFB 5W869

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30210YELLO, Chiều dài 5-3 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE6ZFB phần: 30210YELLOTham chiếu chéo: 5W869
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
€3.62 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 24
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuMàu vàng
Chiều cao3 "thành 4"
Chiều dài đáy bên trong4"
Chiều cao bên trong2 13 / 16 "
Chiều dài bên trong4 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong3 7 / 16 "
Chiều dài5 "thành 6"
Tải trọng10 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài3"
Chiều dài bên ngoài5 3 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng24
UPC032903021035
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)16.19
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30148, 30211 SỮA, 29301, 40210
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30210STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Đá | AB3MWA 1UGL9 30210 ĐIỆN THOẠIĐá24€3.62
    AKRO-MILS 30210GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lá cây | AC3DZH 2RV65 30210màu xanh lá24€3.62
    AKRO-MILS 30210RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu đỏ | AC3TKM 2W072 30210REDđỏ24€3.62
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30210BLUE, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu xanh lam | AC3TRN 2W776 30210XANH DƯƠNGMàu xanh da trời24€3.62
    AKRO-MILS 30210BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu đen | AC9NTJ 3HRX7 XUẤT KHẨUĐen24€3.62
    AKRO-MILS 30210SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 5-3/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 3 inch, Trong suốt | AD8GQX 4KER2 30210SẠCHTrong sáng24€3.62

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30210YELLO, Chiều dài 5-3 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 3 inch, Màu vàng
    €3.62 /đơn vị