Akro-mils 30184blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 23-5/8 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30184BLUE, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 inch, Xanh lam | AE6ZEF 5W850

AKRO-MILS Thùng kệ 30184BLUE, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE6ZEF phần: 30184BLUETham chiếu chéo: 5W850
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
€24.11 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong22 1 / 8 "
Chiều rộng bên trong7 1 / 8 "
Chiều dài22 "thành 24"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài23 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài8 3 / 8 "
gói Số lượng6
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)62.55
Chiều rộng tàu (cm)23.83
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30101, 29300, 40150, 40410, 30102
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30-184 XANH, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 inch, Xanh lục | AB3PCH 1UMT9 30-184 XANHmàu xanh lá€24.11
    Thùng đựng AKRO-MILS 30184SCLAR, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 8-7/8 Inch, Cao 4 inch, Trong suốt | AD3NQM 40K449 30184SẠCHTrong sáng€25.02
    Thùng đựng AKRO-MILS 30184RED, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 inch, Đỏ | AE6ZDR 5W837 30184REDđỏ€24.11
    Thùng đựng AKRO-MILS 30184YELLO, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 inch, Màu vàng | AE6ZEV 5W863 30184YELLOMàu vàng€24.11

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30184BLUE, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam
    €24.11 /đơn vị