Akro-mils 30174blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 23-5/8 inch, Chiều rộng 11-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam | 5w851 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30174BLUE, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZEG 5W851

AKRO-MILS Thùng kệ 30174BLUE, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 11-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE6ZEG phần: 30174BLUETham chiếu chéo: 5W851
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
€29.87 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong22 1 / 8 "
Chiều rộng bên trong10 "
Chiều dài22 "thành 24"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài23 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài11 1 / 8 "
gói Số lượng6
UPC032903017410
Chiều rộng10 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)62.55
Chiều rộng tàu (cm)30.81
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30102, 29300, 30101, 40410, 40170
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuChiều rộng bên trongChiều rộng bên ngoàiGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30174GREEN, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lục | AB3PCJ 1UMU1 30174màu xanh lá5 1 / 2 "6 5 / 8 "€29.87
    Thùng đựng AKRO-MILS 30174SCLAR, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQK 40K447 30174SẠCHTrong sáng10 "11 1 / 8 "€28.38
    Thùng đựng AKRO-MILS 30174RED, Chiều dài 23-5/8 inch, Chiều rộng 11-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ | AE6ZDT 5W838 30174REDđỏ10 "11 1 / 8 "€29.87
    Thùng đựng AKRO-MILS 30174YELLO, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEW 5W864 30174YELLOMàu vàng10 "11 1 / 8 "€29.87

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30174BLUE, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 11-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam
    €29.87 /đơn vị