Akro-mils 30170blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 11-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam | 5w843 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30170BLUE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZDY 5W843

AKRO-MILS Thùng kệ 30170BLUE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 11-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE6ZDY phần: 30170BLUETham chiếu chéo: 5W843
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
€12.98 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong10 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài11 1 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903017014
Chiều rộng10 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)30.81
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40410, 40170, 29300, 30101, 30102
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30170GREEN, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lục | AB3PCA 1UMT2 30170màu xanh lá€12.98
    Thùng đựng AKRO-MILS 30170SCLAR, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQJ 40K446 30170SẠCHTrong sáng€14.21
    Thùng đựng AKRO-MILS 30170RED, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Đỏ | AE6ZDN 5W834 30170REDđỏ€12.98
    Thùng đựng AKRO-MILS 30170YELLO, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEM 5W856 30170YELLOMàu vàng€12.98

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30170BLUE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 11-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam
    €12.98 /đơn vị