Akro-mils 30164sclar | Thùng đựng kệ, Chiều dài 23-5/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 4 inch, Trong suốt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30164SCLAR, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 inch, Trong suốt | AD3NQH 40K445

AKRO-MILS Thùng kệ 30164SCLAR, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Rõ ràng

Trong kho
Mục: AD3NQH phần: 30164SCLARTham chiếu chéo: 40K445
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
€18.78 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuTrong sáng
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong22 1 / 8 "
Chiều rộng bên trong5 1 / 2 "
Chiều dài22 "thành 24"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài23 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6 5 / 8 "
gói Số lượng6
UPC032903016444
Khối lượng0.25 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.25 cu. ft.
Chiều rộng6 "thành 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)62.55
Chiều rộng tàu (cm)19.38
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40130, 30101, 30102, 40410, 29300
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30164GREEN, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 inch, Xanh lục | AB3PCG 1UMT8 30164màu xanh lá€19.44
    Thùng đựng AKRO-MILS 30164RED, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 inch, Đỏ | AE6YXD 5W221 30164REDđỏ€19.44
    Thùng đựng AKRO-MILS 30164BLUE, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 inch, Xanh lam | AE6ZEE 5W849 30164XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€19.44
    Thùng đựng AKRO-MILS 30164màu vàng, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 inch, Màu vàng | AE6ZEU 5W862 30164yellowMàu vàng€19.44

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30164SCLAR, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Rõ ràng
    €18.78 /đơn vị