Akro-mils 30158red | Thùng đựng kệ, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30158RED, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu đỏ | AE6YXC 5W220

AKRO-MILS Thùng kệ 30158RED, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE6YXC phần: 30158REDTham chiếu chéo: 5W220
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
€13.45 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
Màuđỏ
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong16 1 / 2 "
Chiều rộng bên trong7 1 / 8 "
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài17 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài8 3 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903015829
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)47.94
Chiều rộng tàu (cm)23.83
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30101, 29300, 40150, 40410, 30102
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30158GREEN, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lục | AB3PCD 1UMT5 30158màu xanh lá€13.45
    Thùng đựng AKRO-MILS 30158SCLAR, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 8-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQG 40K444 30158SẠCHTrong sáng€15.70
    Thùng đựng AKRO-MILS 30158BLUE, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZEB 5W846 30158XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€13.45
    Thùng đựng AKRO-MILS 30158YELLO, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEQ 5W859 30158YELLOMàu vàng€13.45

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30158RED, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ
    €13.45 /đơn vị