Akro-mils 30150blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30150BLUE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZDX 5W842

AKRO-MILS Thùng kệ 30150BLUE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE6ZDX phần: 30150BLUETham chiếu chéo: 5W842
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
€8.62 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong7 1 / 8 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng15 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài8 3 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903015010
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)23.83
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29300, 30102, 30101, 40410, 40150
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30150GREEN, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lục | AB3PBZ 1UMT1 30150màu xanh lá€8.62
    Thùng đựng AKRO-MILS 30150SCLAR, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQF 40K443 30150SẠCHTrong sáng€12.18
    Thùng đựng AKRO-MILS 30150RED, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ | AE6YXB 5W219 30150REDđỏ€8.62
    Thùng đựng AKRO-MILS 30150YELLO, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEL 5W855 30150YELLOMàu vàng€8.62

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30150BLUE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam
    €8.62 /đơn vị