Akro-mils 30138blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30138BLUE, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZEA 5W845

AKRO-MILS Thùng kệ 30138BLUE, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE6ZEA phần: 30138BLUETham chiếu chéo: 5W845
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
€9.94 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong16 1 / 2 "
Chiều rộng bên trong5 1 / 2 "
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài17 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6 5 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903013818
Khối lượng0.2 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.2 cu. ft.
Chiều rộng6 "thành 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)47.94
Chiều rộng tàu (cm)19.38
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29300, 40130, 40410, 30101, 30102
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30138GREEN, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lục | AB3PCC 1UMT4 30138màu xanh lá€9.94
    Thùng đựng AKRO-MILS 30138RED, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu đỏ | AC3TRE 2W720 30138REDđỏ€9.94
    Thùng đựng AKRO-MILS 30138SCLAR, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQE 40K442 30138SẠCHTrong sáng€11.38
    Thùng đựng AKRO-MILS 30138YELLO, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEP 5W858 30138YELLOMàu vàng€9.94

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30138BLUE, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam
    €9.94 /đơn vị