Akro-mils 30130yello | Thùng đựng, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30130YELLO, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEK 5W854

AKRO-MILS Thùng kệ 30130YELLO, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE6ZEK phần: 30130YELLOTham chiếu chéo: 5W854
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
€7.91 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu vàng
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong5 1 / 2 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng15 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6 5 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903013030
Chiều rộng6 "thành 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)19.38
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30102, 30101, 40410, 40130, 29300
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30130GREEN, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lá cây | AB3PBY 1UMR9 30130màu xanh lá€7.91
    Thùng đựng AKRO-MILS 30130RED, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Đỏ | AC3TNB 2W329 30130REDđỏ€7.91
    Thùng đựng AKRO-MILS 30130SCLAR, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQD 40K441 30130SẠCHTrong sáng€8.11
    Thùng đựng AKRO-MILS 30130BLUE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZDW 5W841 30130XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€7.91

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30130YELLO, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu vàng
    €7.91 /đơn vị