Akro-mils 30124yello | Thùng đựng, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30124YELLO, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 inch, Màu vàng | AE6ZET 5W861

AKRO-MILS Thùng kệ 30124YELLO, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE6ZET phần: 30124YELLOTham chiếu chéo: 5W861
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
€12.73 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu vàng
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong22 1 / 8 "
Chiều rộng bên trong3"
Chiều dài22 "thành 24"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài23 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903012439
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)62.55
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40120, 29300, 40410, 30102, 30101
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30124GREEN, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 inch, Xanh lục | AB3PCF 1UMT7 30124màu xanh lá€12.73
    Thùng đựng AKRO-MILS 30124SCLAR, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 inch, Trong suốt | AD3NQB 40K439 30124SẠCHTrong sáng€15.03
    Thùng đựng AKRO-MILS 30124RED, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 inch, Đỏ | AE6ZDQ 5W836 30124REDđỏ€12.73
    Thùng đựng AKRO-MILS 30124BLUE, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 inch, Xanh lam | AE6ZED 5W848 30124XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€12.73

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30124YELLO, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu vàng
    €12.73 /đơn vị