Akro-mils 30110trắng | Thùng đựng kệ, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 2-3/4 inch, Chiều cao 4 inch, Màu trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30110WHITE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 2-3/4 Inch, Cao 4 Inch, Trắng | AB3PCK 1UMU2

AKRO-MILS Thùng kệ 30110WHITE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 2-3 / 4 inch, Chiều cao 4 inch, Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AB3PCK phần: 30110WHITETham chiếu chéo: 1UMU2 / 1UMU3
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
€4.24 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3504
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
Màutrắng
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong1 5 / 8 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng7 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài2 3 / 4 "
gói Số lượng3504
UPC032903011043
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 30101
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30110GREEN, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 2-3/4 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lục | AB3PBW 1UMR7 30110màu xanh lá24€4.57
    Thùng đựng AKRO-MILS 30110RED, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 2-3/4 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ | AC3TNA 2W328 30110REDđỏ24€4.57
    Thùng đựng AKRO-MILS 30110SCLAR, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 2-3/4 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NPZ 40K437 30110SẠCHTrong sáng24€6.27
    Thùng đựng AKRO-MILS 30110BLUE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 2-3/4 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZDU 5W839 30110XANH DƯƠNGMàu xanh da trời24€4.57
    Thùng đựng AKRO-MILS 30110YELLO, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 2-3/4 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEH 5W852 30110YELLOMàu vàng24€4.57

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30110WHITE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 2-3 / 4 inch, Chiều cao 4 inch, Màu trắng
    €4.24 /đơn vị