Akro-mils 30098red | Thùng đựng kệ, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30098RED, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Đỏ | AD8GTE 4KEV7

AKRO-MILS Thùng kệ 30098RED, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AD8GTE phần: 30098REDTham chiếu chéo: 4KEV7
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
€17.26 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
Màuđỏ
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong16 "
Chiều rộng bên trong5"
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng35 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài17 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6 5 / 8 "
gói Số lượng10
UPC032903004380
Khối lượng0.29 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.29 cu. ft.
Chiều rộng6 "thành 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)47.94
Chiều rộng tàu (cm)19.38
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40030, 29301, 40410
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30098SCLAR, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Trong suốt | AD3NQV 40K456 30098SẠCHTrong sáng€17.73
    Thùng đựng AKRO-MILS 30098YELLO, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Màu vàng | AD8GTF 4KEV8 30098YELLOMàu vàng€17.26
    Thùng đựng AKRO-MILS 30098BLUE, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AD8GTG 4KEV9 30098XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€17.26

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30098RED, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu đỏ
    €17.26 /đơn vị