Akro-mils 30088sclar | Thùng đựng kệ, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 6 inch, Trong suốt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30088SCLAR, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Trong suốt | AD3NQR 40K453

AKRO-MILS Thùng kệ 30088SCLAR, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AD3NQR phần: 30088SCLARTham chiếu chéo: 40K453
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
€24.58 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 8
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuTrong sáng
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong16 "
Chiều rộng bên trong6 5 / 8 "
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng35 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài17 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài8 3 / 8 "
gói Số lượng8
UPC032903016338
Khối lượng0.38 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.38 cu. ft.
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)47.94
Chiều rộng tàu (cm)23.83
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40410, 40040, 29301
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30088RED, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Đỏ | AA2EKK 10F113 30088REDđỏ€21.20
    Thùng đựng AKRO-MILS 30088BLUE, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AA2EKM 10F115 30088XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€21.20

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30088SCLAR, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Rõ ràng
    €24.58 /đơn vị