Akro-mils 30084blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 23-5/8 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam | 40j797 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30084BLUE, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AD3NCA 40J797

AKRO-MILS Thùng kệ 30084BLUE, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AD3NCA phần: 30084BLUETham chiếu chéo: 40J797
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
€40.53 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong21 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong6 5 / 8 "
Chiều dài22 "thành 24"
Tải trọng35 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài23 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài8 3 / 8 "
gói Số lượng6
UPC032903030723
Khối lượng0.54 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.54 cu. ft.
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)62.55
Chiều rộng tàu (cm)23.83
Mã HS3924905650
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29301, 40410, 40040
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30084RED, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Đỏ | AD3NCB 40J799 30084REDđỏ€40.53
    Thùng đựng AKRO-MILS 30084SCLAR, Dài 23-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Trong suốt | AD3NCC 40J801 30084SẠCHTrong sáng€45.32

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30084BLUE, Chiều dài 23-5 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam
    €40.53 /đơn vị