Akro-mils 30080blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 8-3/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30080BLUE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AA2EKJ 10F110

AKRO-MILS Thùng kệ 30080BLUE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AA2EKJ phần: 30080BLUETham chiếu chéo: 10F110
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
€17.48 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 8
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong9 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong6 5 / 8 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng35 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài8 3 / 8 "
gói Số lượng8
UPC032903009200
Khối lượng0.23 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.23 cu. ft.
Chiều rộng8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)23.83
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29301, 40040, 40410
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30080RED, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Đỏ | AA2EKG 10F108 30080REDđỏ€17.48
    Thùng đựng AKRO-MILS 30080SCLAR, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 8-3/8 Inch, Cao 6 Inch, Trong suốt | AD3NQQ 40K452 30080SẠCHTrong sáng€16.33

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30080BLUE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 8-3 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam
    €17.48 /đơn vị