Akro-mils 30048blue | Thùng đựng kệ, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30048BLUE, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AD8GTK 4KEW5

AKRO-MILS Thùng kệ 30048BLUE, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AD8GTK phần: 30048BLUETham chiếu chéo: 4KEW5
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
€14.45 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 8
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong16 "
Chiều rộng bên trong2 1 / 2 "
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng25 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài17 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng8
UPC032903005028
Khối lượng0.16 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.16 cu. ft.
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)47.94
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40020, 29301, 40410
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30048SCLAR, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 6 Inch, Trong suốt | AD3NQP 40K451 30048SẠCHTrong sáng€19.37
    Thùng đựng AKRO-MILS 30048RED, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu đỏ | AD8GTH 4KEW3 30048REDđỏ€14.45

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30048BLUE, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu xanh lam
    €14.45 /đơn vị