Akro-mils 30040red | Thùng đựng kệ, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30040RED, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu đỏ | AD8GTP 4KEX4

AKRO-MILS Thùng kệ 30040RED, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AD8GTP phần: 30040REDTham chiếu chéo: 4KEX4
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
€12.64 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 16
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
Màuđỏ
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong9 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong2 1 / 2 "
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng16
UPC032903004946
Khối lượng0.1 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.1 cu. ft.
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40410, 40020, 29301
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30040SCLAR, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 6 Inch, Trong suốt | AD3NQN 40K450 30040SẠCHTrong sáng€16.38
    Thùng đựng AKRO-MILS 30040BLUE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AD8GTR 4KEX6 30040XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€12.64

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30040RED, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Màu đỏ
    €12.64 /đơn vị