Akro-mils 06706 | Thùng đựng tiền tip, 6 thùng, dài 3-3/4 inch, rộng 23-5/8 inch, cao 4-1/2 inch, màu be | 39t751 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 06706 Thùng rác ra, 6 thùng, dài 3-3/4 inch, rộng 23-5/8 inch, cao 4-1/2 inch, màu be | AC8GCK 39T751

AKRO-MILS 06706 Thùng đầu ra, 6 thùng, Chiều dài 3-3 / 4 inch, Chiều rộng 23-5 / 8 inch, Chiều cao 4-1 / 2 inch, Màu be

Trong kho
Khoản mục: AC8GCK phần: 06706Tham chiếu chéo: 39T751

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€67.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTiền boa
Độ sâu thùng rác3-9 / 16 "
Chiều cao thùng rác3 7 / 8 "
Loại thùngMẹo ra
Chiều rộng thùng rác3 13 / 16 "
Chiều sâu tủ3-3 / 4 "
Chiều cao tủ4 1 / 2 "
Chiều rộng tủ23 5 / 8 "
Sức chứa trên mỗi kệ7.98 lb
MàuĐá trung tính
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Tải trọng1.33 lb
Vật chấtPolystyrene tác động cao
Số ngăn kéo hoặc thùng6
gói Số lượng1
Tầng1
Tổng số thùng6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)62.48
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9403708031
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
AKRO-MILS 06703 Thùng đựng rác, 7 7/8 x 23 5/8 x 9 1/2 Inch Kích thước, Màu be, Chưa hoàn thiện | CJ3QFQ 39T748 06703€164.19
AKRO-MILS 06705 Thùng đựng rác, 5 3/8 x 23 5/8 x 6 1/2 Inch Kích thước, Màu be, Chưa hoàn thiện | CJ3QFR 39T750 06705€69.75
AKRO-MILS 06704 Thùng đựng rác, 6 3/4 x 23 5/8 x 8 1/4 Inch Kích thước, Màu be, Chưa hoàn thiện | CJ3QFT 39T749 06704€135.94
Thùng đựng rác AKRO-MILS 06702, Kích thước 12 3/8 x 23 5/8 x 14 Inch, Màu be | CJ3QFU 39T747 06702€256.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS 06706 Thùng đầu ra, 6 thùng, Chiều dài 3-3 / 4 inch, Chiều rộng 23-5 / 8 inch, Chiều cao 4-1 / 2 inch, Màu be
€67.34 /đơn vị