Akg C-3560bg | Bộ làm mát bằng không khí làm mát bằng không khí Max Hp 15 60 Cfm | 4ujg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKG C-3560BG Bộ làm mát sau bằng không khí Max Hp 15 60 Cfm | AD9RMG 4UJG4

AKG C-3560BG Bộ làm mát sau làm mát bằng không khí Max Hp 15 60 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD9RMG phần: C-3560BGTham chiếu chéo: 4UJG4
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
€484.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ làm mát sau làm mát bằng không khí
Độ sâu1.77 "
Chiều cao6.77 "
Tối đa Lưu lượng CFM @ 100 PSI60
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. áp lực60 PSI
Vật liệu ốngNhôm
Chiều rộng15.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.54
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)55.63
Chiều rộng tàu (cm)27.18
Mã HS8419505000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu vây (nhôm)
  • Tối đa Máy nén HP (15)
  • NPT Đầu vào / Đầu ra Khí (Vào) (1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoTối đa AmpsTối đa Nhiệt độ.điện ápChiều rộngGiá cả
AKG CC100-1 Bộ làm mát sau bằng không khí Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€1,889.72
AKG CC200-1 Bộ làm mát sau bằng không khí Max Hp 40 245 Cfm | AD9RLN 4UJE5 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,205.62
AKG CC450-1 Bộ làm mát sau bằng không khí Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "€3,210.87
Bộ làm mát sau không khí AKG CC600-1 Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€4,686.36
Bộ làm mát sau không khí AKG CC1600-3 Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "€11,183.62
Bộ làm mát sau không khí AKG CC2500-3 Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€13,789.89
Bộ làm mát sau không khí AKG CC3500-3 Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€17,075.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKG C-3560BG Bộ làm mát sau làm mát bằng không khí Max Hp 15 60 Cfm
€484.10 /đơn vị