Airotronics Mc2004531j | Rơle trễ thời gian 230vac 25a Spst | 40ap77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIROTRONICS MC2004531J Rơ Le Trễ Thời Gian 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77

AIROTRONICS MC2004531J Rơle thời gian trễ 230VAC 25A SPST

Trong kho
Khoản mục: AH9KJJ phần: MC2004531JTham chiếu chéo: 40AP77
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
€86.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhDip Switch
Loại cơ sởKhông áp dụng
Cuộn dây Volts230 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)25A
Đăng ký thông tinSPST
Tài liệu liên hệOxit bạc thiếc
Kết nối điệnBề mặt núi
Chức năngĐộ trễ khi thực hiện, Độ trễ khi nghỉ giải lao, Chụp một lần, Khoảng thời gian, Tỷ lệ phần trăm
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian1023 min.
Min. Cài đặt thời gian0.1 giây.
Gắn kếtBề mặt
Số chức năng5
Chức năng vận hành5
Pins5
Ổ cắmKhông áp dụng
Status IndicatorLED

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsGiá cả
AIROTRONICS MC1004531J Rơ Le Trễ Thời Gian 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC€86.78
AIROTRONICS MC3004531J Rơ Le Trễ Thời Gian 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78 MC3004531J24 VAC€86.05
AIROTRONICS MC7004531J Rơ Le Trễ Thời Gian 12VDC 25A SPST | AH9KJL 40AP79 MC7004531J12 VDC€86.21
AIROTRONICS MC4004531J Rơ Le Trễ Thời Gian 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80 MC4004531J24 VDC€86.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIROTRONICS MC2004531J Rơle thời gian trễ 230VAC 25A SPST
€86.05 /đơn vị