AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, Ổ đĩa vành đai, Kích thước 42 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người đàn ông mát |
Lưỡi Dia. | 42 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Tốc độ dòng | 13036Cfm |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số tốc độ | 2 |
Công suất Rating | 1 |
Mức âm thanh | 70 dBA |
Tốc độ | 582 RPM |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | CN |
A. Chiếc quạt 42 inch này có cơ chế truyền động bằng dây đai kết nối động cơ và cánh quạt với dây đai và có thể điều chỉnh để đạt được tốc độ quạt mong muốn.
A. Công tắc rocker chứa một nút cho một thao tác có thể được nhấn ở hai đầu để kết nối hoặc ngắt kết nối mạch điện.
A. Vỏ bọc ODP (mở chống nhỏ giọt) cho phép không khí lưu thông tự do qua động cơ để tránh quá nhiệt và chống chất lỏng xâm nhập vào động cơ.
Sản phẩm | Mô hình | Lưỡi Dia. | Tốc độ dòng | Số tốc độ | Mức âm thanh | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC36BD | 36 " | 8758Cfm | 2 | 68 dBA | Rạng đông | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.