AIRMASTER FAN Quạt hút 42684, Truyền động bằng dây đai, Đường kính chống đỡ 36 inch, 3/4 Hp, 115/230 V, 1 pha, 1 tốc độ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Tốc độ dòng | 11262Cfm |
Chiều cao nhà ở | 42 " |
Chiều dài nhà ở | 42 " |
Chiều rộng nhà ở | 19 1 / 8 " |
Công suất Rating | 3/4 |
UPC | 662355426845 |
Xếp hạng điện áp | 115 / 230 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tốc độ dòng | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Công suất Rating | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500 | 4398Cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 115 VAC | €1,446.33 | RFQ
|
42503 | 4398Cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 208 / 230 / 460 VAC | €1,525.75 | RFQ
|
42506 | 4398Cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 230 / 460 VAC | €1,636.47 | RFQ
|
42509 | 4746Cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 115 VAC | €1,474.58 | RFQ
|
42512 | 4746Cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 208 / 230 / 460 VAC | €1,608.98 | RFQ
|
42518 | 4746Cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 115 / 230 VAC | €1,697.56 | RFQ
|
42521 | 4746Cfm | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 230 / 460 VAC | €1,614.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.