AIRMASTER FAN Quạt tủ 39255, Ổ đĩa vành đai, Kích thước 48 inch, 1 Hp, 3 pha, 230/460 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió tủ |
Loại mang | Banh |
Độ sâu | 25 " |
Tốc độ dòng | 14970Cfm |
Chiều cao | 54 1 / 2 " |
HP | 1 |
Dia chân vịt. | 48 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép mạ kẽm |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 230 / 460 VAC |
Chiều rộng | 54 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tốc độ dòng | Chiều cao | HP | Dia chân vịt. | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39223 | 6066Cfm | 36 1 / 2 " | 1/2 | 30 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | 36 1 / 2 " | €2,985.82 | RFQ
|
39236 | 8143Cfm | 42 1 / 2 " | 3/4 | 36 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 42 1 / 2 " | €3,347.02 | RFQ
|
39237 | 8143Cfm | 42 1 / 2 " | 1/2 | 36 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | 42 1 / 2 " | €3,159.93 | RFQ
|
39247 | 11039Cfm | 48 1 / 2 " | 3/4 | 42 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | 48 1 / 2 " | €3,954.87 | RFQ
|
39257 | 14970Cfm | 54 1 / 2 " | 1 | 48 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | 54 1 / 2 " | €4,232.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.