AIRMASTER FAN Quạt tủ 39220, Ổ đĩa vành đai, Kích thước 30 inch, 1/2 Hp, 1 pha, 115 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió tủ |
Loại mang | Banh |
Độ sâu | 19 " |
Tốc độ dòng | 6066Cfm |
Chiều cao | 36 1 / 2 " |
HP | 1/2 |
Dia chân vịt. | 30 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép mạ kẽm |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Chiều rộng | 36 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Tốc độ dòng | Chiều cao | Dia chân vịt. | Tốc độ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39230 | 19-1 / 2 " | 8143Cfm | 42 1 / 2 " | 36 " | Rạng đông | 42 1 / 2 " | €2,392.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.