AIRMASTER FAN 39171 Mancooler, Belt Drive, Propeller Đường kính 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người đàn ông mát |
Loại mang | Bóng kín |
Đánh giá hiện tại | Các 5.04 |
Độ sâu | 21 " |
Tốc độ quạt | Rạng đông |
Tốc độ dòng | 3606Cfm |
Chiều cao | 34 " |
HP | 1/2 |
Dia chân vịt. | 30 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép mạ kẽm |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.