AIRMASTER FAN 37138 Bộ tuần hoàn không khí, Dao động, Trần, Đường kính cánh quạt 30 inch, Gói đơn vị
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 30 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Tốc độ dòng | 8402Cfm |
tần số | 60 Hz |
Amps đầy tải | Các 2.7 |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số tốc độ | 3 |
Công suất Rating | 1/3 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Lưỡi Dia. | Tốc độ dòng | Amps đầy tải | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37137 | 24 " | 5588Cfm | Các 2.5 | Rạng đông | €739.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.