AIRMASTER FAN 32209 Quạt hướng trục dạng ống, Truyền động dây đai, Đường kính cánh 15 inch, 1/3 Hp, 1 Pha, 115/230 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt Tubeaxial |
Lưỡi Dia. | 15 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm đúc |
Tốc độ dòng | 2950Cfm |
Số tốc độ | 1 |
Chiều rộng tổng thể | 17 " |
Công suất Rating | 1/3 |
Tốc độ | 2200 rpm |
Xếp hạng điện áp | 115 / 230 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | Tốc độ dòng | Chiều rộng tổng thể | Công suất Rating | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32185 | 12 " | 1444Cfm | 14 " | 1/4 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €2,657.45 | RFQ
|
32186 | 12 " | 1444Cfm | 14 " | 1/4 | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €2,638.36 | RFQ
|
32187 | 12 " | 1444Cfm | 14 " | 1/4 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €2,836.91 | RFQ
|
32188 | 12 " | 1444Cfm | 14 " | 1/4 | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €3,340.91 | RFQ
|
32191 | 12 " | 1875Cfm | 14 " | 1/2 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €2,363.45 | RFQ
|
32192 | 12 " | 1875Cfm | 14 " | 1/2 | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €2,797.20 | RFQ
|
32193 | 12 " | 1875Cfm | 14 " | 1/2 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €3,049.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.