AIRMASTER FAN 30870 Quạt thông gió Upblast, Truyền động dây đai, Đường kính cánh quạt 24 Inch, 1 Hp, 3 Pha
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thông gió Upblast |
Kích thước cơ sở | 39x 2-1 / 2 " |
Kích thước | 39 " |
Tốc độ dòng | 7207Cfm |
HP | 1 |
Dia chân vịt. | 24 " |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 230 / 460 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước | Tốc độ dòng | HP | Dia chân vịt. | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30600 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 5652Cfm | 1/2 | 24 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €3,253.85 | RFQ
|
30610 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6501Cfm | 3/4 | 24 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €3,366.87 | RFQ
|
30620 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 7207Cfm | 1 | 24 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €3,366.11 | RFQ
|
30630 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 8870Cfm | 3/4 | 30 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €4,049.56 | RFQ
|
30640 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9742Cfm | 1 | 30 " | 849 RPM | 115 / 230 VAC | €4,073.24 | RFQ
|
30650 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 11233Cfm | 1-1/2 | 30 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €4,206.87 | RFQ
|
30670 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 12367Cfm | 1 | 36 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €4,884.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.