AIRMASTER FAN Quạt hút 25355, Truyền động trực tiếp, Prop Dia 30 inch, 1 Hp, 1 Pha, 115/230 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Tốc độ dòng | 9470Cfm |
Chiều cao nhà ở | 36 " |
Chiều dài nhà ở | 36 " |
Chiều rộng nhà ở | 15 " |
Công suất Rating | 1 |
Xếp hạng điện áp | 115 / 230 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tốc độ dòng | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Công suất Rating | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25300 | 1480Cfm | 16 " | 16 " | 10 " | 1/6 | 115 / 230 VAC | €1,077.49 | RFQ
|
25305 | 2700Cfm | 22 " | 22 " | 12 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | €1,311.93 | RFQ
|
25310 | 2700Cfm | 22 " | 22 " | 12 1 / 4 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €1,263.05 | RFQ
|
25315 | 3900Cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | €1,408.91 | RFQ
|
25320 | 3900Cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €1,367.67 | RFQ
|
25335 | 6860Cfm | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | €1,822.04 | RFQ
|
25340 | 6860Cfm | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | €1,630.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.