AIRMASTER FAN Quạt hút 25350, Truyền động trực tiếp, Prop Dia 24 inch, 1 Hp, 3 Pha, 230/460 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Tốc độ dòng | 7820Cfm |
Chiều cao nhà ở | 30 " |
Chiều dài nhà ở | 30 " |
Chiều rộng nhà ở | 12 1 / 4 " |
Công suất Rating | 1 |
Xếp hạng điện áp | 230 / 460 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tốc độ dòng | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Công suất Rating | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25325 | 3990Cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | €1,829.67 | RFQ
|
25330 | 3990Cfm | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €2,051.13 | RFQ
|
25345 | 7820Cfm | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | €2,258.84 | RFQ
|
25370 | 10440Cfm | 36 " | 36 " | 15 " | 1 | 115 / 230 VAC | €5,318.73 | RFQ
|
25375 | - | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | €4,226.73 | RFQ
|
25380 | 16000Cfm | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | €4,261.85 | RFQ
|
25400 | 17620Cfm | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | €4,445.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.