AIRMASTER FAN 24231 Quạt thông gió, Áp suất thấp, 2 tốc độ, Đường kính cánh quạt 36 inch, 115 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Tốc độ dòng | 8664Cfm |
Chiều cao nhà ở | 42 " |
Chiều dài nhà ở | 42 " |
Chiều rộng nhà ở | 12 1 / 4 " |
Công suất Rating | 1/2 |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Ống dẫn Dia. | Tốc độ dòng | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Công suất Rating | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24201 | - | 2680Cfm | 24 " | 24 " | 9 3 / 8 " | 1/6 | 115 VAC | €701.78 | RFQ
|
24211 | 24 " | 4860/4360/4270/2800Cfm | 15 1 / 2 " | 30 " | 30 " | - | 115 VAC | €795.71 | RFQ
|
24221 | - | 7380Cfm | 36 " | 36 " | 13 3 / 4 " | 1/2 | 115 VAC | €1,581.49 | RFQ
|
24260 | - | 4610Cfm | 30 " | 30 " | 15 1 / 2 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €1,542.55 | RFQ
|
24270 | 30 " | 7380/6850/6750/5500Cfm | - | - | - | - | 230 / 460 VAC | €1,655.56 | RFQ
|
24280 | - | 8664Cfm | 42 " | 42 " | 12 1 / 4 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | €1,933.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.