AIRMASTER FAN 22171 Air Blaster, Truyền động trực tiếp, Chân đế thấp, 3 pha, Đường kính cánh quạt 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 30 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm đúc |
Kích thước | 30 x 20 x 32" |
Tốc độ dòng | 16000Cfm |
tần số | 60 Hz |
Vật liệu vỏ | Thép |
Công suất Rating | 3 |
Mức âm thanh | 94 dB |
Tốc độ | 1725 rpm |
Xếp hạng điện áp | 230 / 460 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mức âm thanh | Lưỡi Dia. | Vật liệu lưỡi | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Kích thước | Tốc độ dòng | Vật liệu vỏ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22100 | 74 dB | 18 " | Nhôm đúc | 1725 rpm | 115 / 230 VAC | 18 x 20 x 20" | 3450Cfm | Thép | €3,098.84 | RFQ
|
22101 | 74 dB | 18 " | Nhôm đúc | 1725 rpm | 230 / 460 VAC | 18 x 20 x 20" | 3450Cfm | Thép | €2,615.45 | RFQ
|
22102 | 74 dB | 18 " | Nhôm đúc | 1725 rpm | 115 / 230 VAC | 18 x 20 x 20" | 3450Cfm | Thép | €3,772.36 | RFQ
|
22103 | 74 dB | 18 " | Nhôm đúc | 1725 rpm | 230 / 460 VAC | 18 x 20 x 20" | 3450Cfm | Thép | €3,781.53 | RFQ
|
22110 | 80 dB | 24 " | Nhôm đúc | 1725 rpm | 115 / 230 VAC | 24 x 20 x 26" | 5200Cfm | Thép | €3,172.91 | RFQ
|
22111 | 80 dB | 24 " | Nhôm đúc | 1725 rpm | 230 / 460 VAC | 24 x 20 x 26" | 5200Cfm | Thép | €3,154.58 | RFQ
|
22112 | 80 dB | 24 " | Nhôm đúc | 1725 rpm | 115 / 230 VAC | 24 x 20 x 26" | 5200Cfm | Thép | €3,851.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.