AIRMASTER FAN 21751 Air Blaster, Truyền động trực tiếp, Chân đế trung bình, 3 pha, Đường kính cánh quạt 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 30 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm đúc |
Kích thước | 35-1 / 2 x 32 x 61 " |
Tốc độ dòng | 8000Cfm |
tần số | 60 Hz |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 6 |
Công suất Rating | 1/2 |
Mức âm thanh | 86 dB |
Tốc độ | 1725 rpm |
Xếp hạng điện áp | 230 / 460 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Xếp hạng điện áp | Lưỡi Dia. | Kích thước | Tốc độ dòng | Số lượng Blades | Công suất Rating | Mức âm thanh | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450Cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €3,207.27 | RFQ
|
21701 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450Cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €3,191.24 | RFQ
|
21702 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450Cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,450.47 | RFQ
|
21703 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450Cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,455.82 | RFQ
|
21710 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200Cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €3,888.44 | RFQ
|
21711 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200Cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €3,285.93 | RFQ
|
21712 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200Cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,562.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.