AIRMASTER FAN Máy tuần hoàn không khí 10741K, treo tường, có dây thả, đường kính cánh quạt 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 30 " |
Đánh giá hiện tại | Các 2.7 |
Tốc độ dòng | 6915Cfm |
tần số | 60 Hz |
Loại bảo vệ | Bản lề |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 3 |
Số tốc độ | 2 |
Công suất Rating | 1/3 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | Kích thước | Tốc độ dòng | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
10101K | 24 " | 25 x 17 x 34" | 5280Cfm | Rạng đông | €641.45 | RFQ
|
10151K | 30 " | 34 x 17 x 35" | 6915Cfm | Rạng đông | €658.25 | RFQ
|
10203K | 24 " | 25 x 17 x 34" | 5280Cfm | Rạng đông | €739.20 | RFQ
|
10204K | 24 " | 25 x 17 x 34" | 5280Cfm | Rạng đông | €716.29 | RFQ
|
10253K | 30 " | 34 x 19 x 34" | 5280Cfm | Rạng đông | €753.71 | RFQ
|
10254K | 30 " | 34 x 19 x 34" | 5280Cfm | Rạng đông | €734.62 | RFQ
|
10301K | 24 " | 25 x 17 x 34" | 5280Cfm | Rạng đông | €683.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.