AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bình khí di động TA-3T cho máy bơm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tăng |
Lưu trữ không khí @ áp suất | 8.5 CFM @ 100 psi |
amps | 17.2A |
Chu kỳ | liên tiếp |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 22 " |
HP | 2 hp |
Chiều dài | 46 " |
tối thiểu cuộc sống cánh quạt | 50000 giờ. |
Độ ồn | 70 dbA @ 3 ft. |
Sức ép | 110 psi |
Sự bảo vệ | Nhiệt |
RPM | 1750 RPM |
Dung tích bồn | 8 gal. |
UPC | 190796936802 |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Chiều rộng | 24 " |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8414801690 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.