AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy thổi ly tâm SVB-E850, Động cơ điện, 3/4 HP, TEFC, 230 VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi tâm hướng không gian hạn chế |
Màu | màu xám |
Thương hiệu động cơ | Briggs và Stratton |
tần số | 50 Hz |
HP | 3/4 mã lực |
Thiết kế vỏ động cơ | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín |
Loại động cơ | TEFC |
điện áp | 230V AC |
Mã HS | 8414596595 |
Quốc gia | US |
Mô hình | điện áp | amps | Loại nhiên liệu | Chiều rộng | Chiều cao | HP | Chiều dài | tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-E8 | 115V AC | 10.8A | Điện | - | - | 3/4 mã lực | - | - | €1,616.74 | |
SVB-E8-2 | 115V AC | 11.5A | - | 12 " | 19 " | 3/4 mã lực | 23 " | 1100/ 1570 CFM | €2,058.38 | |
SVB-G8 | - | - | Xăng | - | - | - | - | 3000 CFM | €2,034.86 | |
SVB-E8EC | 115V AC | 7.9A | - | 17 " | 18 " | 1/2 mã lực | 17 " | 1390 CFM | €1,259.50 | |
SVB-E850G | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,847.89 | RFQ
|
SVB-G8-H | - | - | Xăng | - | - | 4 hp | - | - | €2,475.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.