AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bộ và máy thổi ly tâm SVB-E82CUP, Vị trí không nguy hiểm, 2 tốc độ, Kích thước 8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ dụng cụ thổi không gian hạn chế |
amps | 11A |
Quạt gió / Tốc độ quạt | 1300/1725 vòng / phút |
Màu | màu xám |
Chiều dài ống | 6 bộ, 15 bộ. |
Kích thước ống | 6 đến 15 ft. |
Góc khuỷu tay | 90 độ. |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 37 " |
Vật liệu vỏ | nhựa |
HP | 1/3 mã lực, 3/4 mã lực |
Chiều dài | 46 " |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 1100/ 1570 CFM |
Kiểu | Ly tâm |
Kích thước lỗ thông hơi | 8" |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 25 " |
Mã HS | 3917210000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | amps | HP | tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SVB-E8CUP | 7A | 1/2 mã lực | 1390 CFM | €2,098.07 | |
SVB-E8SCUP | 11A | 3/4 mã lực | 1570 CFM | €2,616.04 | |
SVB-G8CUP | - | 4 hp | 3000 CFM | €2,804.05 | |
SVB-G8HCUP | - | - | - | €3,592.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.