AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy hút khói cầm tay PFE-750CAB Hepa, Không có cánh tay
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút khói di động |
amps | 12.5A |
Tủ Chất liệu | Thép |
Kích thước bánh xe | 5" |
Hiệu quả lọc | 99.97% |
Tốc độ dòng | 750 CFM |
Để sử dụng với | Hệ thống ống dẫn trung tâm cố định |
Kích thước mui xe | 13 " |
Bao gồm | HEPA Bộ lọc |
điện áp | 115V AC |
Mã HS | 8421390190 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Chiều dài cánh tay | Tuýt lọc | Kích thước mui xe | HP | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE-230 | 15A | - | HEPA Bộ lọc | - | 3/4 mã lực | 115V AC | €4,653.41 | ||
PFE-750-8 | 20A | 10 ft. | Bộ lọc trước HEPA | - | 1 hp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V | €12,020.11 | ||
PFE230ARM5 | - | 5 ft. | - | 8" | - | - | €6,436.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.