AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hộp đựng xi lanh khí MP-2HCYL, 2 xi lanh, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ đựng xi lanh khí |
Màu | Đen |
Chiều cao | 41 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | (2) Xi lanh áp suất cao, 4500 psi hoặc (2) Xi lanh áp suất thấp, 2216 psi |
Chiều dài | 21 " |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng cửa hàng | 2 |
Chiều rộng | 16 " |
Mã HS | 9026208000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Kích thước | Chiều cao | Những Đặt Giữ (Holds) | Vật chất | Số lượng cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2H | 16 " | Đen | - | - | 41 " | (2) Xi lanh áp suất cao, 4500 psi | Nhôm | 2 | €2,928.32 | ||
MP-4H | 16 " | Đen | - | - | 41 " | (2) Xi lanh áp suất cao, 4500 psi | Nhôm | 4 | €2,830.13 | ||
MP-2L | 16 " | Đen | - | - | 41 " | (2) Xi lanh áp suất thấp, 2400 psi | Nhôm | 2 | €2,281.62 | ||
MP-2LCYL | 16 " | Đen | - | - | 41 " | (2) Xi lanh áp suất cao, 4500 psi hoặc (2) Xi lanh áp suất thấp, 2216 psi | Nhôm | 2 | €5,561.98 | RFQ
| |
MP-4HCYL | 16 " | Đen | - | - | 41 " | (2) Xi lanh áp suất cao, 4500 psi hoặc (2) Xi lanh áp suất thấp, 2216 psi | Nhôm | 4 | €11,450.51 | RFQ
| |
MP-2300ECY | 25 " | Đen | 31 " | - | 48 " | 2 xi lanh | Thép | - | €10,997.54 | RFQ
| |
MP-2300HCY | - | Đen | - | 62 "x 25" x 30 " | - | 2 xi lanh | Thép | - | €14,213.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.